GEWISS - GEWGW15160F DOPPIO PULSANTE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - UNIPOLARE NA 16A - SIMBOLO SU-GIU'-STOP - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15160F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Modulträger
Bemessungsstrom - 16 A
Ausführung - Taster 1-polig
Packung
24 ST
EAN
8034035075070
Artikelnummer
GEWGW15160F
Herstellernummer
GW15160F
Hersteller
GEW
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Modulträger
Bemessungsstrom:
16 A
Ausführung:
Taster 1-polig
Farbe:
beige
Polzahl:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlussart:
Schraubklemme
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Tasten:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Für Jalousien:
nein
Für Rollläden:
nein
Für Markisen:
nein
Mit elektrischer Verriegelung:
nein
Mit mechanischer Verriegelung:
nein
Gerätebreite:
44.2 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
33.4 mm
Einbaubreite:
44.2 mm
Einbauhöhe:
44 mm
Einbautiefe:
22.6 mm


