Startseite

GEWISS - GEWGW15140 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA+NA 10A - CON INTERBLOCCO - SIMBOLO SU-GIU' - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15140

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15140 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA+NA 10A - CON INTERBLOCCO - SIMBOLO SU-GIU' - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Modulträger

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Taster 1-polig

Packung

  • 24 ST

EAN

8034035074974

Artikelnummer

GEWGW15140

Herstellernummer

GW15140

Hersteller

GEW

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Modulträger

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Taster 1-polig

Farbe:

beige

Polzahl:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Schraubklemme

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Tasten:

1

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Für Jalousien:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Mit elektrischer Verriegelung:

nein

Mit mechanischer Verriegelung:

ja

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

38.5 mm

Einbaubreite:

22 mm

Einbauhöhe:

44 mm

Einbautiefe:

27.2 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionaleed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.