Startseite

GEWISS - GEWGW14940 INSERITORE PARZIALIZZATORE DA INCASSO - ANTIFURTO FILARE - TITANIO - CHORUSMART - GW14940

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14940 INSERITORE PARZIALIZZATORE DA INCASSO - ANTIFURTO FILARE - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564802315

Artikelnummer

GEWGW14940

Herstellernummer

GW14940

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

SICUREZZA Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell’abitazione.La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale.La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema KNX "Home and building PRO".