GEWISS - GEWGW14935 INSERITORE DA INCASSO - ANTIFURTO FILARE - TITANIO - CHORUSMART - GW14935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564781863
Artikelnummer
GEWGW14935
Herstellernummer
GW14935
Hersteller
GEW
Chorus - Sicurezza Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell'abitazione. La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale. La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema domotico KNX.