GEWISS - GEWGW14796 ATTUATORE ON/OFF - 1 CANALE - 16A - KNX - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564278790
Artikelnummer
GEWGW14796
Herstellernummer
GW14796
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
1500 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


