GEWISS - GEWGW14751 COPRIFORO PER ALLOGGIAMENTO INTERFACCIA CONTATTI 2/4 CANALI - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzabdeckung
Packung
200 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564276918
Artikelnummer
GEWGW14751
Herstellernummer
GW14751
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzabdeckung
Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.