GEWISS - GEWGW14711 RIVELATORE GPL - 12V ac/dc - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Meldeart - akustisch
Farbe - sonstige
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - nein
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564268722
Artikelnummer
GEWGW14711
Herstellernummer
GW14711
Hersteller
GEW
Montageart:
Einbau
Meldeart:
akustisch
Farbe:
sonstige
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
44 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Rivelatore GPL •12V ac/dc •2 moduli •soglia di intervento 9% LIE. •uscita a relè per il comando automatico dell'elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. •Intensità sonora 85dB a 1m. •a causa della particolare sensibilità termica del sensore GPL, si raccomanda di distanziare in rivelatore GPL dall'alimentatore GW10719 con un copriforo GW10195. •Color titanio