GEWISS - GEWGW14709 TERMOSTATO CONNESSO CON MISURA UMIDITA' - ZIGBEE - 100-240V ac 50/60 Hz - NA 5A (AC1) 240V ac - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Mit Empfänger - nein
Farbe - Titan
Packung
4 ST
EAN
8034035105159
Artikelnummer
GEWGW14709
Herstellernummer
GW14709
Hersteller
GEW
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
Titan
Sensor extern:
ja
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...45 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
48 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


