GEWISS - GEWGW14624 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - AMBRA - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Fassung - ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564268500
Artikelnummer
GEWGW14624
Herstellernummer
GW14624
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
Titan
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm


