GEWISS - GEWGW14611 SUONERIA A TRE TONALITA E 3 INGRESSI INDIPENDENTI - 12V ac/dc 6VA 80 dBA 1 METRO - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564268340
Artikelnummer
GEWGW14611
Herstellernummer
GW14611
Hersteller
GEW
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.