Startseite

GEWISS - GEWGW14607 RONZATORE - 230V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14607

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14607 RONZATORE - 230V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Lautstärke - 70 dB

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564268319

Artikelnummer

GEWGW14607

Herstellernummer

GW14607

Hersteller

GEW

Nennspannung:

230 V

Lautstärke:

70 dB

Gehäusefarbe:

sonstige

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Tonart:

Dauerton

Stromaufnahme:

0.035 A

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Intensità sonora regolabile. con un unico apparecchio è possibile combinare le funzioni di chiamata esterna, interna e allarme.