Startseite

GEWISS - GEWGW14592 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 2M TITANIO - GW14592

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14592 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 2M TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Betriebsartenschalter - nein

  • Max. Einschaltdauer - 10 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 105...105 °

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564268142

Artikelnummer

GEWGW14592

Herstellernummer

GW14592

Hersteller

GEW

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Einschaltdauer:

10 min

Erfassungswinkel horizontal:

105...105 °

Vernetzbar:

nein

Max. Reichweite frontal:

10 m

Montagehöhe:

1 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Konstantlichtregelung:

ja

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

Titan

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Tierschneise:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Min. Einschaltdauer:

15 s

RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI - 230V ac 50/60Hz - 1NA 16A(AC1)10A (AC15) 250V ac - 2 MODULI - TITANIO - CHORUS