Startseite

GEWISS - GEWGW14552 TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA - DA COMPLETARE CON LENTE - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14552

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14552 TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA - DA COMPLETARE CON LENTE - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzabdeckung

Packung

  • 48 ST

Produktserien

EAN

8011564891272

Artikelnummer

GEWGW14552

Herstellernummer

GW14552

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzabdeckung

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.