Startseite

GEWISS - GEWGW14437 PRESA RJ45 - CATEGORIA 6 - FTP - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14437

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14437 PRESA RJ45 - CATEGORIA 6 - FTP - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - ja

  • Farbe - Titan

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564823938

Artikelnummer

GEWGW14437

Herstellernummer

GW14437

Hersteller

GEW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

ja

Farbe:

Titan

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Designfähig:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

Kabelbinder

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

32 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.