Startseite

GEWISS - GEWGW14383 PRESA TV-SAT - DIRETTA - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14383

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14383 PRESA TV-SAT - DIRETTA - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.8 dB

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564295025

Artikelnummer

GEWGW14383

Herstellernummer

GW14383

Hersteller

GEW

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.5 dB

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.8 dB

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

1.5 dB

Fernspeisetauglich:

nein

TV-Frequenzband:

2400...2400 MHz

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.