GEWISS - GEWGW14382 PRESA TV-FM-SAT - DIRETTA - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Anzahl der Auslässe - 3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB
Geeignet für Kabelmodem - nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.8 dB
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564267077
Artikelnummer
GEWGW14382
Herstellernummer
GW14382
Hersteller
GEW
Ausführung:
Enddose
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.8 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein
TV-Frequenzband:
2400...2400 MHz


