GEWISS - GEWGW14377 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14377

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
24 ST
EAN
8011564823754
Artikelnummer
GEWGW14377
Herstellernummer
GW14377
Hersteller
GEW
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.8 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Titan
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
44.2 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
31.1 mm
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
950...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A


