Startseite

GEWISS - GEWGW14373 PRESA TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 10 dB - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14373

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14373 PRESA TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 10 dB - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564267022

Artikelnummer

GEWGW14373

Herstellernummer

GW14373

Hersteller

GEW

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

10.5 dB

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

3 dB

Fernspeisetauglich:

nein

TV-Frequenzband:

2400...2400 MHz

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.