Startseite

GEWISS - GEWGW14371 PRESA TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA CON PASSAGGIO DI CORRENTE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14371

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14371 PRESA TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA CON PASSAGGIO DI CORRENTE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.8 dB

Packung

  • 48 ST

EAN

8011564266803

Artikelnummer

GEWGW14371

Herstellernummer

GW14371

Hersteller

GEW

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.5 dB

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.8 dB

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

1.5 dB

Fernspeisetauglich:

ja

TV-Frequenzband:

2400...2400 MHz

Presa diretta idonee per canale di ritorno.