GEWISS - GEWGW14204 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A BIVALENTE - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Titan
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564614222
Artikelnummer
GEWGW14204
Herstellernummer
GW14204
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Titan
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
ITALIANO/TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A BIVALENTE - P30-P17 - 2 MODULI - TITANIO .


