Startseite

GEWISS - GEWGW14191 PULSANTE CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE 250V ac - NA 10A - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14191

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14191 PULSANTE CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE 250V ac - NA 10A - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564266223

Artikelnummer

GEWGW14191

Herstellernummer

GW14191

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

pulsante portanome, lampada non inclusa