GEWISS - GEWGW14145 PULSANTE BIPOLARE 250V ac - NA 10A - CON CHIAVE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Schlüssel
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Einbauinstallation
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564265974
Artikelnummer
GEWGW14145
Herstellernummer
GW14145
Hersteller
GEW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Schlüssel
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
Titan
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Gerätetiefe:
30 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm


