Startseite

GEWISS - GEWGW14132 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14132

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14132 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564265844

Artikelnummer

GEWGW14132

Herstellernummer

GW14132

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Farbe:

Titan

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - LOCALIZZAZIONE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUS