GEWISS - GEWGW14101 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Einbauinstallation
Farbe - Titan
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564265738
Artikelnummer
GEWGW14101
Herstellernummer
GW14101
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Einbauinstallation
Farbe:
Titan
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
44 mm
Einbautiefe:
20 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
30 mm


