Startseite
Auslauf

GEWISS - GEWGW14091 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14091 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Kreuzschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564612952

Artikelnummer

GEWGW14091

Herstellernummer

GW14091

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Invertitore unipolare 250V AC 16AX - 1 modulo - Chorus - serie civile. Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo lenecessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.