GEWISS - GEWGW14053 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - Titan
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564265561
Artikelnummer
GEWGW14053
Herstellernummer
GW14053
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Titan
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Tastschalter:
nein
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V


