GEWISS - GEWGW14051 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - Titan
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564612655
Artikelnummer
GEWGW14051
Herstellernummer
GW14051
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Titan
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Deviatore unipolare 250V AC 16AX - 1 modulo - Chorus - serie civile. Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.


