Startseite

GEWISS - GEWGW14039 INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE - UNIPOLARE NA 16AX - ILLUMINABILE - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14039

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14039 INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE - UNIPOLARE NA 16AX - ILLUMINABILE - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564439320

Artikelnummer

GEWGW14039

Herstellernummer

GW14039

Hersteller

GEW

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.