GEWISS - GEWGW14006 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 10AX CON CHIAVE - SIMBOLO 0/1 - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Unterputz
Farbe - Titan
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564265363
Artikelnummer
GEWGW14006
Herstellernummer
GW14006
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Titan
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Tastschalter:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Interruttori 2 poli con chiave, 250V AC, 10AX • Colore: titanio • Numero moduli Chorus: 1 • Simbolo: 0/1


