Startseite

GEWISS - GEWGW13797 ATTUATORE PER TAPPARELLE - 1 CANALE - 6A - KNX - 2 MODULI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART - GW13797

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13797 ATTUATORE PER TAPPARELLE - 1 CANALE - 6A - KNX - 2 MODULI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035074240

Artikelnummer

GEWGW13797

Herstellernummer

GW13797

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funktion Schalten:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Home&Building Pro Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. L'offerta è altamente personalizzabile, completadi tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee ecomunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.