Startseite

GEWISS - GEWGW13795H TERMOSTATO CON GESTIONE UMIDITÀ - KNX - 2 MODULI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART - GW13795H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13795H TERMOSTATO CON GESTIONE UMIDITÀ - KNX - 2 MODULI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035074226

Artikelnummer

GEWGW13795H

Herstellernummer

GW13795H

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

beige

Transparent:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Home&Building Pro Sistema Home & Building PRO Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l?automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. L'offerta e altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO e possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.