Startseite

GEWISS - GEWGW13651 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13651

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13651 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Gehäusefarbe - beige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 24 ST

EAN

8034035073816

Artikelnummer

GEWGW13651

Herstellernummer

GW13651

Hersteller

GEW

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP41

Gehäusefarbe:

beige

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Fassung:

ohne

Nennspannung:

12...230 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

nein

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Nennstrom:

2.6...2.6 mA

Schutzklasse:

ohne

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

49 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Länge:

53 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.