Startseite

GEWISS - GEWGW13643 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - ROSSO - 1/2 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13643

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13643 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - ROSSO - 1/2 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP41

  • Fassung - ohne

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0.5

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 48 ST

EAN

8034035073793

Artikelnummer

GEWGW13643

Herstellernummer

GW13643

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Fassung:

ohne

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0.5

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Modulträger

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.6 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Gerätebreite:

11 mm

Gerätehöhe:

48 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.