GEWISS - GEWGW13633 SPIA SPORGENTE - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - ROSSO - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels - rot
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Fassung - ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
24 ST
EAN
8034035073755
Artikelnummer
GEWGW13633
Herstellernummer
GW13633
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Modulträger
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Leistungsaufnahme:
3 W
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
48 mm


