GEWISS - GEWGW13622 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - VERDE - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Fassung - ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
24 ST
EAN
8034035073687
Artikelnummer
GEWGW13622
Herstellernummer
GW13622
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Modulträger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
48 mm


