Startseite

GEWISS - GEWGW13612 SUONERIA A TRE TONALITA' E 3 INGRESSI INDIPENDENTI - 230V ac - 50 Hz 80 dBA 1 METRO - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13612

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13612 SUONERIA A TRE TONALITA' E 3 INGRESSI INDIPENDENTI - 230V ac - 50 Hz 80 dBA 1 METRO - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Lautstärke - 80 dB

  • Drahtlos - nein

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Stromart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

8034035073663

Artikelnummer

GEWGW13612

Herstellernummer

GW13612

Hersteller

GEW

Gehäusefarbe:

sonstige

Lautstärke:

80 dB

Drahtlos:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Stromart:

AC

Montageart:

Unterputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Stromaufnahme:

0.026...0.026 A

Batterie eingebaut:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.