Startseite

GEWISS - GEWGW13602 SUONERIA - 230V ac 50 Hz 8VA 80 dBA 1 METRO - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13602

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13602 SUONERIA - 230V ac 50 Hz 8VA 80 dBA 1 METRO - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 24 ST

EAN

8034035073625

Artikelnummer

GEWGW13602

Herstellernummer

GW13602

Hersteller

GEW

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.