GEWISS - GEWGW13568 REGOLATORE ELETTRONICO A PULSANTE - 230V ac 50/60Hz - RESISTIVO 60-500W / INDUTTIVO 60-500VA - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13568

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Tipptaster
Lastart - universal
Zusammenstellung - Basiselement
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Packung
12 ST
EAN
8034035073557
Artikelnummer
GEWGW13568
Herstellernummer
GW13568
Hersteller
GEW
Bedienungsart:
Tipptaster
Lastart:
universal
Zusammenstellung:
Basiselement
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
weiß
Anzahl der Einheiten:
1
Nebenstelleneingang:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Nennleistung ohmsche Last:
60...500 W
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Helligkeit steuerbar:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
0...0 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Nennleistung induktive Last:
60...500 VA
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
52 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
60 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Aderquerschnitt:
0...4 mm²
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm


