GEWISS - GEWGW13447 ALIMENTATORE USB - TIPO A+A - 3A - NATURAL BEIGE SATINATO - 1 MODULO - CHORUSMART - GW13447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Modulträger
Farbe - beige
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 100...100 V
Packung
10 ST
EAN
8034035088629
Artikelnummer
GEWGW13447
Herstellernummer
GW13447
Hersteller
GEW
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Modulträger
Farbe:
beige
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
100...100 V
Frequenz:
50...50 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
45.9 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der USB-A-Ports:
2
Anzahl der USB-C Ports:
0
Ausgangsspannung:
5...5 V
Leistungsaufnahme:
15 W


