Startseite

GEWISS - GEWGW13433 ADATTATORE PREDISPOSTO PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI - TIPO AMP/KEYSTONE JACK - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13433

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13433 ADATTATORE PREDISPOSTO PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI - TIPO AMP/KEYSTONE JACK - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

8034035073120

Artikelnummer

GEWGW13433

Herstellernummer

GW13433

Hersteller

GEW

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

45 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

47 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.