GEWISS - GEWGW13401 PRESA TELEFONICA STANDARD INTERNAZIONALE - RJ11 - MORSETTI A VITE - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - ja
Farbe - beige
Packung
24 ST
EAN
8034035073045
Artikelnummer
GEWGW13401
Herstellernummer
GW13401
Hersteller
GEW
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
ja
Farbe:
beige
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
38 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1


