GEWISS - GEWGW13386 SUPPORTO UNIVERSALE - PRESE COMBINATE TV-R - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Sat
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Packung
24 ST
EAN
8034035073007
Artikelnummer
GEWGW13386
Herstellernummer
GW13386
Hersteller
GEW
Verwendung:
Sat
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Isolierte Verbindungen:
nein


