Startseite

GEWISS - GEWGW13372 PRESA TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13372

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13372 PRESA TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 5 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 5 dB

Packung

  • 24 ST

EAN

8034035072949

Artikelnummer

GEWGW13372

Herstellernummer

GW13372

Hersteller

GEW

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

5 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

5 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

6 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

beige

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

6 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

38.6 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

950...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.