GEWISS - GEWGW13194 USCITA CAVO - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - sonstige
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung kontaktlos - ja
Packung
48 ST
EAN
8034035072512
Artikelnummer
GEWGW13194
Herstellernummer
GW13194
Hersteller
GEW
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
sonstige
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung kontaktlos:
ja
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
beige
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gerätetiefe:
25 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


