Startseite

GEWISS - GEWGW13160F DOPPIO PULSANTE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - UNIPOLARE NA 16A - SIMBOLO SU-GIU'-STOP - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13160F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13160F DOPPIO PULSANTE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - UNIPOLARE NA 16A - SIMBOLO SU-GIU'-STOP - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Modulträger

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Ausführung - Taster 1-polig

Packung

  • 24 ST

EAN

8034035072376

Artikelnummer

GEWGW13160F

Herstellernummer

GW13160F

Hersteller

GEW

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Modulträger

Bemessungsstrom:

16 A

Ausführung:

Taster 1-polig

Farbe:

weiß

Polzahl:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Schraubklemme

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Tasten:

1

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Für Jalousien:

nein

Für Rollläden:

nein

Für Markisen:

nein

Mit elektrischer Verriegelung:

nein

Mit mechanischer Verriegelung:

nein

Gerätebreite:

44.2 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

33.4 mm

Einbaubreite:

44.2 mm

Einbauhöhe:

44 mm

Einbautiefe:

22.6 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.