Startseite

GEWISS - GEWGW13021 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - TASTO NEUTRO - 1/2 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13021

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13021 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - TASTO NEUTRO - 1/2 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 24 ST

EAN

8034035071720

Artikelnummer

GEWGW13021

Herstellernummer

GW13021

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

nicht verfügbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

11 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

20 mm

Gerätehöhe:

44 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

beige

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.