Startseite

GEWISS - GEWGW12917 PULSANTE SOFT-CLICK - LUMINOSO - CON DIFFUSORE - PER INTERFACCE CONTATTI BUS - 1P NA PRIVO DI POTEN. - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12917

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12917 PULSANTE SOFT-CLICK - LUMINOSO - CON DIFFUSORE - PER INTERFACCE CONTATTI BUS - 1P NA PRIVO DI POTEN. - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Tast-/Tipptaster

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564816459

Artikelnummer

GEWGW12917

Herstellernummer

GW12917

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Tast-/Tipptaster

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Gerätetiefe:

36 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.