GEWISS - GEWGW12820 TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA CONNESSA ECO - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - schwarz
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Packung
48 ST
EAN
8034035098031
Artikelnummer
GEWGW12820
Herstellernummer
GW12820
Hersteller
GEW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
schwarz
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Breite:
46 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
5 mm


