GEWISS - GEWGW12799 SONDA DI TERMOREGOLAZIONE - KNX - 1 MODULO - NERO - CHORUSMART - GW12799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - ohne
Zusammenstellung - Bedienelement
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564785021
Artikelnummer
GEWGW12799
Herstellernummer
GW12799
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Sensor extern:
ja
Präsenztaster:
nein
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja


