Startseite

GEWISS - GEWGW12786 RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - 2 MODULI - NERO - CHORUSMART - GW12786

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12786 RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - 2 MODULI - NERO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 105...105 °

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564278646

Artikelnummer

GEWGW12786

Herstellernummer

GW12786

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Bewegungsmelder

Erfassungswinkel horizontal:

105...105 °

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Optimale Montagehöhe:

1 m

Erfassungswinkel vertikal:

30...30 °

RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - DA INCASSO - 2 MODULI - NERO - CHORUS